SIEMENS - Dichtung IP43 für 7KT5 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT9000
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90299000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869182933
Sonepar Artikelnummer
120217473
Hersteller Artikelnummer
7KT9000
Hersteller Typ
7KT9000
Hersteller Artikel Nr.:
7KT9000
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90299000
Gewicht:
0.013 kg
- Schutzart: IP43
- Kompatibel mit 7KT5-Modellen
- Größe: 55 mm
- Verbesserte Schutzklasse für zuverlässige Messdaten.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Langlebige und robuste Bauweise.
Dichtung IP43 für 7KT5, 55 mm SENTRON PAC
Die Dichtung IP43 für 7KT5 ist ein spezialisiertes Produkt zur Sicherstellung der Messwerterfassung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


