SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD310 Basic RCD Typ A seitlich angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91140RS10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002246
Sonepar Artikelnummer
120421783
Hersteller Artikelnummer
3VA91140RS10
Hersteller Typ
3VA9114-0RS10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91140RS10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.967 kg
- Typ: RCD Typ A
- Bemessungsfehlerstrom: 0,03...5A
- Frequenz: 50/60Hz
- Polzahl: 4-polig
- Anschluss: In=160A
- Spannungsbereich: Ue=127-480V
- Zubehör: für 3VA1 mit Klemmenanschluss SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Unverzüglicher Schutz gegen gefährliche Fehlerströme.
- Optimal geeignet für alle Anwendungen mit einem hohen Schutzniveau.
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Flexibilität durch breiten Spannungsbereich.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD310
Das RCD310 ist ein 4-poliges Differenzstrom-Schutzgerät Typ A, welches Schutz bei einem Bemessungsfehlerstrom von 0,03 bis 5A bietet und vielseitig einsetzbar ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


