SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD320 Basic RCD Typ A unten angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91140RL10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002017
Sonepar Artikelnummer
120421785
Hersteller Artikelnummer
3VA91140RL10
Hersteller Typ
3VA9114-0RL10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91140RL10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.896 kg
- Typ: A
- Bemessungsfehlerstrom: 0,03...5A
- Frequenz: 50/60Hz
- Schutzart: tv unverzögert
- Polanzahl: 4-polig
- Nennstrom (In): 160A
- Nennspannung (Ue): 100-480V
- Zubehör: für 3VA1 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Hoher Sicherheitsstandard durch zuverlässigen Schutz vor elektrischen Fehlern.
- Flexibel einsetzbar für verschiedene Anwendungen.
- Kompatibel mit anderen Siemens Produkten.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD320 Basic
Das RCD320 Basic ist ein kompaktes Differenzstrom-Schutzgerät, das für den Schutz gegen elektrischen Schlag entwickelt wurde.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


