SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD510 Basic RCD Typ A seitlich angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91130RS20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002239
Sonepar Artikelnummer
120381799
Hersteller Artikelnummer
3VA91130RS20
Hersteller Typ
3VA9113-0RS20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91130RS20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.819 kg
- RCD Typ A
- Einstellbarer Bemessungsfehlerstrom: 0,03...5A
- Frequenz: 50/60Hz
- Einstellbare Zeitverzögerung (tv): 0...3000ms
- 3-polig
- Nennstrom (In): 160A
- Nennspannung (Ue): 127-480V
- Kompatibel mit 3VA1 mit Klemmenanschluss SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Flexibilität dank einstellbarem Fehlerstrom und Zeitverzögerung.
- Geeignet für alle Anwendungen durch breite Spannungs- und Stromaufnahme.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD510
Das RCD510 ist ein seitlich angebautes Differenzstrom-Schutzgerät, das einen einstellbaren Bemessungsfehlerstrom von 0,03...5A bei 50/60Hz bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


