SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD510 Basic RCD Typ A seitlich angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91140RS20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002253
Sonepar Artikelnummer
120421784
Hersteller Artikelnummer
3VA91140RS20
Hersteller Typ
3VA9114-0RS20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91140RS20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.972 kg
- Bemessungsfehlerstrom: 0,03...5A
- Frequenz: 50/60Hz
- Einstellbare tv: 0...3000ms
- 4-polig
- In: 160A
- Ue: 127-480V
- Zubehör für: 3VA1 mit Klemmenanschluss SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Flexibilität für alle Anwendungen durch einstellbaren Bemessungsfehlerstrom.
- Erhöhung der Sicherheit bei elektrischen Installationen.
- Kompatibilität mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern ermöglicht einfache Integration.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD510 Basic RCD Typ A
Das RCD510 Basic RCD Typ A ist ein Schutzgerät, das zur Überwachung von Fehlerströmen und zum Schutz von elektrischen Anlagen dient.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


