SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD510 Basic RCD Typ A seitlich angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92130RS20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002260
Sonepar Artikelnummer
120607836
Hersteller Artikelnummer
3VA92130RS20
Hersteller Typ
3VA9213-0RS20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92130RS20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.156 kg
- Typ: A
- Bemessungsfehlerstrom: 0,03...5A
- Frequenz: 50/60Hz
- Einstellbare Zeitverzögerung: 0...3000ms
- Polzahl: 3-polig
- Nennstrom (In): 250A
- Nennspannung (Ue): 127-480V
- Zubehör für: 3VA1 mit Klemmenanschluss
- Kombinierbar mit SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Flexibilität bei der Anwendung durch einstellbare Fehlerstromwerte.
- Hohe Betriebssicherheit bei unterschiedlichen Spannungsbereichen.
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme.
- Umfassender Schutz durch kombinierbare Module.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD510 Basic
Das RCD510 Basic ist ein Geräte zum Schutz vor Differenzströmen mit flexiblen Einstellmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


