SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD510 Basic RCD Typ A seitlich angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92140RS20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002277
Sonepar Artikelnummer
120607851
Hersteller Artikelnummer
3VA92140RS20
Hersteller Typ
3VA9214-0RS20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92140RS20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.516 kg
- Typ A, seitlich angebaut
- Bemessungsfehlerstrom: 0,03...5A
- Frequenz: 50/60Hz
- Einstellbare tv: 0...3000ms
- 4-polig
- In: 250A
- Ue: 127-480V
- Zubehör für: 3VA1 mit Klemmenanschluss
- Kompatibel mit SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Schutz vor elektrischen Fehlerströmen verbessert die Sicherheit von Personen und Anlagen.
- Einstellbare Fehlerströme und Zeitverzögerung für flexible Nutzung.
- Ein System für alle Anwendungen vereinfacht die Planung und Installation.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD510 Basic
Das RCD510 Basic ist ein innovatives Schutzgerät, das vor Fehlerströmen schützt und sich ideal für verschiedene Anwendungen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


