SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD520 Basic RCD Typ A unten angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91140RL20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002024
Sonepar Artikelnummer
120421786
Hersteller Artikelnummer
3VA91140RL20
Hersteller Typ
3VA9114-0RL20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91140RL20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.899 kg
- Typ: RCD Typ A
- Bemessungsfehlerstrom: 0,03...5A
- Frequenz: 50/60Hz
- Einstellbare tv: 0...3000ms
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Nennstrom (In): 160A
- Spannungsbereich (Ue): 100-480V
- Kompatibilität: Zubehör für 3VA1 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfache Anpassung der Fehlschutzkonfiguration an spezifische Anforderungen.
- Hohe Flexibilität durch Verwendung in unterschiedlichen Anwendungen.
- Integration mit anderen Siemens Produkten für ein komplettes System.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD520 Basic
Das RCD520 Basic ist ein Typ A Differenzstrom-Schutzgerät, das für vielseitige Anwendungen entwickelt wurde und eine einstellbare Fehlerstromempfindlichkeit bietet.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


