SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD520 Basic RCD Typ A unten angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91130RL20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002000
Sonepar Artikelnummer
120421787
Hersteller Artikelnummer
3VA91130RL20
Hersteller Typ
3VA9113-0RL20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91130RL20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.760 kg
- Typ: RCD Typ A
- Bemessungsfehlerstrom: 0,03...5A
- Frequenz: 50/60Hz
- Einstellbare tv: 0...3000ms
- Nennstrom (In): 160A
- Betriebsspannung (Ue): 100-480V
- Zubehör für: 3VA1 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Umfassender Schutz gegen Fehlerströme für erhöhte Sicherheit.
- Einfaches Einstellen des Bemessungsfehlers für flexible Anwendungen.
- Kompatibel mit anderen Siemens-Produkten für ein integriertes System.
- Optimierte Reaktionszeiten durch einstellbare tv.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD520 Basic
Das RCD520 Basic ist ein 3-poliges Differenzstrom-Schutzgerät, das in einer Vielzahl von Anwendungen zum Schutz gegen Fehlerströme eingesetzt wird.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


