SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD520 Basic RCD Typ A unten angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92130RL20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002062
Sonepar Artikelnummer
120607835
Hersteller Artikelnummer
3VA92130RL20
Hersteller Typ
3VA9213-0RL20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92130RL20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.230 kg
- Bemessungsfehlerstrom: 0,03...5A
- Frequenz: 50/60Hz
- Einstellbare tv: 0...3000ms
- 3-polig
- In: 250A
- Ue: 100-480V
- Zubehör für: 3VA1 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Flexibilität durch einstellbare Fehlerströme für verschiedene Anforderungen.
- Erhöhte Sicherheit in elektrischen Anlagen.
- Kompatibel mit weiteren Siemens Geräten für ein integriertes System.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD520 Basic
Das RCD520 Basic ist ein differenzstromschutzgerät vom Typ A, ideal für verschiedene Anwendungen dank seiner einstellbaren Bemessungsfehlerströme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


