SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD520 Basic RCD Typ A unten angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92140RL20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002079
Sonepar Artikelnummer
120607850
Hersteller Artikelnummer
3VA92140RL20
Hersteller Typ
3VA9214-0RL20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92140RL20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.551 kg
- Bemessungsfehlerstrom: 0,03...5A
- Frequenz: 50/60Hz
- Einstellbare tv: 0...3000ms
- Polanzahl: 4-polig
- Nennstrom (In): 250A
- Nennspannung (Ue): 100-480V
- Zubehör für: 3VA1 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ein System für alle Anwendungen, was Flexibilität bietet.
- Einfache Anpassung an verschiedene Stromwerte für spezifische Anforderungen.
- Erhöhte Sicherheit durch präventiven Schutz gegen Differenzströme.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD520
Das RCD520 ist ein Basis-RCD Typ A, das Schutz vor Stromfehlern bietet und eine flexible Einstellung des Bemessungsfehlerstroms ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


