SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD520B Basic RCD TYP B oder B+ unten angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91140RL21
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019909
Sonepar Artikelnummer
120949533
Hersteller Artikelnummer
3VA91140RL21
Hersteller Typ
3VA9114-0RL21
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91140RL21
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.933 kg
- Bedeutungsfehlerstrom: 0,03...5A
- Einstellbarer tv: 0...10.000ms
- 4-polig
- In: 160A
- Ue: 127-690V
- Zubehör für: 3VA11 SENTRON Kompaktleistungs Schalter 3VA
- Kompatibel mit unterschiedlichen Anwendungen durch eine breite Einstellspanne.
- Verbesserte Sicherheit durch schnelle Fehlererkennung und -abschaltung.
- Platzersparnis durch die kompakte Bauweise.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD520B
Das RCD520B ist ein Basic RCD Typ B oder B+, das entwickelt wurde, um Sicherheitsfunktionen im elektrischen System zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


