SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD520B Basic RCD TYP B oder B+ unten angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91130RL21
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019893
Sonepar Artikelnummer
120950945
Hersteller Artikelnummer
3VA91130RL21
Hersteller Typ
3VA9113-0RL21
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91130RL21
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.845 kg
- Typ: B oder B+
- Unterbau: unten angebaut
- Bemessungsfehlerstrom: 0,03...5A
- Einstellbarer tv: 0...10.000ms
- Polzahl: 3-polig
- In: 160A
- Ue: 127-690V
- Zubehör für: 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Bietet vielseitige Anwendungen durch Anpassungsfähigkeit und Flexibilität.
- Gewährleistet Sicherheit und Schutz durch präzise Fehlerstromüberwachung.
- Ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme durch umfassende Kompatibilität.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD520B
Das RCD520B ist ein Schutzgerät, das für alle Anwendungen konzipiert wurde und einen einstellbaren Bemessungsfehlerstrom von 0,03 bis 5A bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


