SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD820 advanced RCD Typ A unten angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91230RL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002031
Sonepar Artikelnummer
120381804
Hersteller Artikelnummer
3VA91230RL30
Hersteller Typ
3VA9123-0RL30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91230RL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.338 kg
- Bemessungsfehlerstrom: 0,03..30A
- Frequenz: 50/60Hz
- Einstellbare tv: 0...10000ms
- 3-polig
- In: 160A
- Ue: 100-690V
- Zubehör für: 3VA2 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Flexibilität durch einstellbaren Bemessungsfehlerstrom.
- Kompatibel mit einem breiten Spektrum an Anwendungen.
- Erhöhte Sicherheit durch umfassenden Schutz.
- Ein System, das die Integration von Komponenten erleichtert.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD820
Das RCD820 ist ein fortschrittliches RCD Typ A, das für verschiedene Anwendungen entwickelt wurde und über eine einstellbare Fehlerstromempfindlichkeit verfügt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


