SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD820 advanced RCD Typ A unten angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92230RL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002086
Sonepar Artikelnummer
120381820
Hersteller Artikelnummer
3VA92230RL30
Hersteller Typ
3VA9223-0RL30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92230RL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.294 kg
- Typ: RCD Typ A
- Bemessungsfehlerstrom: 0,03..30A
- Frequenz: 50/60Hz
- Einstellbare tv: 0...10000ms
- Polanzahl: 3-polig
- In: 250A
- Ue: 100-690V
- Zubehör für: 3VA2 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Flexibilität für alle Anwendungen durch ein breites Einstellungs- und Spezifikationsspektrum.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betrieb.
- Einfacher Einsatz in Kombination mit Kompaktleistungsschaltern.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD820
Das RCD820 ist ein fortschrittliches RCD Typ A, das für den Schutz gegen Differenzströme konzipiert ist und in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


