SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD820 advanced RCD Typ A unten angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92240RL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002093
Sonepar Artikelnummer
120381823
Hersteller Artikelnummer
3VA92240RL30
Hersteller Typ
3VA9224-0RL30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92240RL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.653 kg
- Typ: RCD Typ A
- Bemessungsfehlerstrom: 0,03..30A
- Frequenz: 50/60Hz
- Einstellbare Zeitverzögerung: 0...10000ms
- Polanzahl: 4-polig
- Nennstrom (In): 250A
- Bemessungswechselspannung (Ue): 100-690V
- Kompatibel mit: 3VA2 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Umfassender Schutz in verschiedenen Anwendungen durch einstellbare Fehlerströme.
- Flexible Zeitverzögerung für individuelle Anpassung an spezifische Anforderungen.
- Hohe Nennstromstärke ermöglicht den Einsatz in umfangreichen elektrischen Systemen.
- Integration in ein umfassendes System, das alle Anwendungen abdeckt.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD820
Der RCD820 ist ein fortschrittliches Differenzstrom-Schutzgerät vom Typ A, das einen einstellbaren Bemessungsfehlerstrom von 0,03 bis 30 A bei 50/60 Hz bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


