SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD820 advanced RCD Typ A unten angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93230RL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002130
Sonepar Artikelnummer
120381835
Hersteller Artikelnummer
3VA93230RL30
Hersteller Typ
3VA9323-0RL30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93230RL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
2.813 kg
- Bemessungsfehlerstrom: 0,03..30A
- Frequenz: 50/60Hz
- Einstellbare tv: 0...10000ms
- 3-polig
- Nennstrom In: 400A
- Nennspannung Ue: 100-690V
- Zubehör für: 3VA2 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Umfassender Schutz für alle Anwendungen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Flexibilität durch einstellbare Fehlerströme und Zeiteinstellungen.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD820
Das RCD820 ist ein fortschrittliches Differenzstrom-Schutzgerät Typ A, das einen hohen Schutzstandard bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


