SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD820 advanced RCD Typ A unten angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93240RL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002147
Sonepar Artikelnummer
120381838
Hersteller Artikelnummer
3VA93240RL30
Hersteller Typ
3VA9324-0RL30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93240RL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
3.617 kg
- Bemessungsfehlerstrom: 0,03..30A
- Frequenz: 50/60Hz
- Einstellbare tv: 0...10000ms
- Polig: 4-polig
- In: 400A
- Ue: 100-690V
- Zubehör für: 3VA2 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Bietet umfassenden Schutz gegen Differenzströme.
- Flexibel einstellbar je nach spezifischen Anforderungen.
- Hohe Nennströmkapazität für große Anwendungen.
- Einfache Integration mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD820
Das RCD820 ist ein fortschrittliches Differenzstrom-Schutzgerät vom Typ A, das für alle Anwendungen ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


