SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD820 advanced RCD Typ A unten angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94230RL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002185
Sonepar Artikelnummer
120381847
Hersteller Artikelnummer
3VA94230RL30
Hersteller Typ
3VA9423-0RL30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94230RL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
2.822 kg
- Bemessungsfehlerstrom: 0,03..30A
- Frequenz: 50/60Hz
- Einstellbare tv: 0...10000ms
- 3-polig
- In: 630A
- Ue: 100-690V
- Zubehör für: 3VA2 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Flexibilität zur Anpassung an verschiedene Anwendungen durch einstellbare Fehlerströme und Zeitverzögerungen.
- Erhöhte Sicherheit durch schnelles und zuverlässiges Abschalten bei Fehlerströmen.
- Kompatibilität mit dem SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA für einheitliche Systemlösungen.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD820
Advanced RCD Typ A designed for a wide range of applications with adjustable fault current and time settings.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


