SIEMENS - Differenzstrom-Schutzgerät RCD820 advanced RCD Typ A unten angebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94240RL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002192
Sonepar Artikelnummer
120381848
Hersteller Artikelnummer
3VA94240RL30
Hersteller Typ
3VA9424-0RL30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94240RL30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
3.641 kg
- Bemessungsfehlerstrom: 0,03..30A
- Frequenz: 50/60Hz
- Einstellbare tv: 0...10000ms
- Polanzahl: 4-polig
- Nennstrom (In): 630A
- Überspannung (Ue): 100-690V
- Zubehör für: 3VA2 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Flexible Anpassung an verschiedene Anwendungen durch einstellbaren Bemessungsfehlerstrom.
- Verbesserte Sicherheit durch fortschrittlichen Schutz gegen Differenzströme.
- Kompatibilität mit SENTRON 3VA2 für ein integriertes System.
Differenzstrom-Schutzgerät RCD820
Das RCD820 ist ein fortschrittliches RCD Typ A mit einstellbarem Bemessungsfehlerstrom für den Einsatz in verschiedenen elektrischen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


