SIEMENS - Differenzstrom-Überwachungsgerät analog, Typ A, 1 Kanal mit Kommunikation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV80226MP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Funktion - für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624581283
Sonepar Artikelnummer
121289771
Hersteller Artikelnummer
5SV80226MP
Hersteller Typ
5SV8022-6MP
Hersteller Artikel Nr.:
5SV80226MP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Ansprechwert Stromstärke 2:
10 .. 30000 mA
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Spannungsmessbereich:
110 .. 240 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzeige des Differenzstroms:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Breite:
18 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.088 kg
- Typ: A
- Anzahl der Kanäle: 1
- Kommunikation: Ja
- Funkzulassung: Bitte beachten!
- Länderliste: siehe Zertifikate
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
DifferenzstromÜberwachungsgerät analog, Typ A 1Kanal mit Kommunikation
Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


