SIEMENS - Differenzstrom- Überwachungsgerät analog, Typ A IDN 0,03A 5A 0,02 5 Sek.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV80006KK
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Funktion - für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869397610
Sonepar Artikelnummer
120223141
Hersteller Artikelnummer
5SV80006KK
Hersteller Typ
5SV8000-6KK
Hersteller Artikel Nr.:
5SV80006KK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ansprechwert Stromstärke 2:
30 .. 5000 mA
Spannungsmessbereich:
184 .. 276 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.02 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
36 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.187 kg
- Typ: A
- Stromstärke: 0,03A
- Nennstrom: 5A
- Empfindlichkeit: 0,02
- Reaktionszeit: 5 Sekunden
- Erhöhte Sicherheit durch präzise Überwachung von Differenzströmen.
- Zuverlässige Funktionalität, um Fehlfunktionen frühzeitig zu erkennen.
- Optimale Technik, die auf die neuesten Standards abgestimmt ist.
Differenzstrom-Überwachungsgerät analog, Typ A IDN 0,03A 5A 0,02 5 Sek.
Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


