SIEMENS - Differenzstrom- Überwachungsgerät Digital 4-Kanal, Typ A IDN 0,03A 30A 0,02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV82006KK
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Funktion - für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869397634
Sonepar Artikelnummer
120223143
Hersteller Artikelnummer
5SV82006KK
Hersteller Typ
5SV8200-6KK
Hersteller Artikel Nr.:
5SV82006KK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ansprechwert Stromstärke 2:
30 .. 30000 mA
Spannungsmessbereich:
184 .. 276 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.02 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzeige des Differenzstroms:
Ja
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
54 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.294 kg
- Typ: A IDN
- Überwachungsgerät: Digital 4-Kanal
- Stromstärke: 0,03A bis 30A
- Empfindlichkeit: 0,02
- Reaktionszeit: 10 Sek.
- Funktionen: INS, SEL
- Erhöhte Sicherheit durch präzise Differenzstromüberwachung.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank 4-Kanal-Technologie.
- Betriebssichere Lösungen für professionelle Anwendungen.
- Optimale Technik speziell entwickelt von Siemens.
Differenzstrom- Überwachungsgerät Digital 4-Kanal, Typ A IDN 0,03A 30A 0,02 10 Sek. (INS, SEL)
Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


