SIEMENS - Differenzstrom-Überwachungsgerät digital, Typ A, 4 Kanal mit Kommunikation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV82236MP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion - für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624581290
Sonepar Artikelnummer
121289782
Hersteller Artikelnummer
5SV82236MP
Hersteller Typ
5SV8223-6MP
Hersteller Artikel Nr.:
5SV82236MP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Ansprechwert Stromstärke 2:
6 .. 30000 mA
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Spannungsmessbereich:
110 .. 240 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzeige des Differenzstroms:
Ja
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Breite:
36 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.177 kg
- Typ A
- 4 Kanal
- Kommunikation
- Bitte Funkzulassung beachten!
- Länderliste: siehe Zertifikate
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
DifferenzstromÜberwachungsgerät digital, Typ A 4 Kanal mit Kommunikation
Das Gerät dient der Überwachung von Differenzströmen und bietet eine Kommunikationsschnittstelle.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


