SIEMENS - Differenzstrom-Überwachungsgerät digital, Typ B, 4 Kanal mit Kommunikation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV82234MR
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion - für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624581337
Sonepar Artikelnummer
121289787
Hersteller Artikelnummer
5SV82234MR
Hersteller Typ
5SV8223-4MR
Hersteller Artikel Nr.:
5SV82234MR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion:
für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Ansprechwert Stromstärke 2:
10 .. 8000 mA
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Spannungsmessbereich:
110 .. 240 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzeige des Differenzstroms:
Ja
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Breite:
36 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.176 kg
- Typ: B
- Anzahl der Kanäle: 4
- Kommunikation: Ja
- Funkzulassung: Bitte beachten!
- Länderliste: siehe Zertifikate
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Nur von Siemens
DifferenzstromÜberwachungsgerät digital, Typ B 4 Kanal mit Kommunikation
Das Produkt dient der Überwachung von Differenzströmen zur Sicherstellung Ihrer Sicherheit.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


