SIEMENS - Differenzstromwandler zur Fehlerstromüberwachung Durchführungsöffnung 105 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UL23051A
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 40 A
Öffnungsdurchmesser - 105 mm
Geeicht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209897533
Sonepar Artikelnummer
120521011
Hersteller Artikelnummer
3UL23051A
Hersteller Typ
3UL2305-1A
Hersteller Artikel Nr.:
3UL23051A
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
40 A
Öffnungsdurchmesser:
105 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.476 kg
- Durchführungsöffnung: 105 mm
- Fehlerstrombereich: 30 mA bis 40 A
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Erhöhte Sicherheit durch kontinuierliche Fehlerstromüberwachung
- Zuverlässige Erkennung potenzieller Fehlfunktionen
Differenzstromwandler zur Fehlerstromüberwachung
Der Differenzstromwandler dient zur Überwachung von Fehlerströmen im Bereich von 30 mA bis 40 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


