SIEMENS - Differenzstromwandler zur Fehlerstromüberwachung Durchführungsöffnung 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UL23061A
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 40 A
Öffnungsdurchmesser - 140 mm
Geeicht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209897540
Sonepar Artikelnummer
120521012
Hersteller Artikelnummer
3UL23061A
Hersteller Typ
3UL2306-1A
Hersteller Artikel Nr.:
3UL23061A
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
40 A
Öffnungsdurchmesser:
140 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.795 kg
- Durchführungsöffnung: 140 mm
- Fehlerstrombereich: 30 mA bis 40 A
- Präzise Überwachung von Fehlerströmen zur Erhöhung der Sicherheit.
- Einfache Installation durch standardisierte Durchführungsöffnung.
- Verlässlicher Schutz vor elektrischen Fehlern und deren Folgen.
Differenzstromwandler zur Fehlerstromüberwachung
Der Differenzstromwandler überwacht effektiv Fehlerströme in Anwendungen mit einer Durchführungsöffnung von 140 mm und einem Bereich von 30 mA bis 40 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


