SIEMENS - Differenzstromwandler zur Fehlerstromüberwachung Durchführungsöffnung 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UL23071A
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 40 A
Öffnungsdurchmesser - 210 mm
Geeicht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209897557
Sonepar Artikelnummer
120587084
Hersteller Artikelnummer
3UL23071A
Hersteller Typ
3UL2307-1A
Hersteller Artikel Nr.:
3UL23071A
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
40 A
Öffnungsdurchmesser:
210 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
1.806 kg
- Durchführungsöffnung: 210 mm
- Fehlerstrombereich: 30 mA...40 A
- Effiziente Überwachung von Fehlerströmen für erhöhte Sicherheit.
- Einfache Installation dank großzügiger Durchführungsöffnung.
Differenzstromwandler zur Fehlerstromüberwachung
Der Differenzstromwandler dient der Überwachung von Fehlerströmen und bietet eine Durchführungsöffnung von 210 mm mit einem Fehlerstrombereich von 30 mA bis 40 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


