SIEMENS - Differenzstromwandler zur Fehlerstromüberwachung Durchführungsöffnung 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UL23021A
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 40 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209910027
Sonepar Artikelnummer
120587083
Hersteller Artikelnummer
3UL23021A
Hersteller Typ
3UL2302-1A
Hersteller Artikel Nr.:
3UL23021A
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
40 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.135 kg
- Durchführungsöffnung: 35 mm
- Fehlerstrom: 30 mA bis 40 A
- Effiziente Überwachung von Fehlerströmen für erhöhte Sicherheit.
- Einfacher Einbau dank einer großzügigen Durchführungsöffnung.
Differenzstromwandler zur Fehlerstromüberwachung
Der Differenzstromwandler dient zur Überwachung von Fehlerströmen im Bereich von 30 mA bis 40 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


