SIEMENS - Differenzstromwandler zur Fehlerstromüberwachung Durchführungsöffnung 55 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UL23031A
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 40 A
Öffnungsdurchmesser - 55 mm
Geeicht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209897519
Sonepar Artikelnummer
120521009
Hersteller Artikelnummer
3UL23031A
Hersteller Typ
3UL2303-1A
Hersteller Artikel Nr.:
3UL23031A
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
40 A
Öffnungsdurchmesser:
55 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.207 kg
- Fehlerstrombereich: 30 mA...40 A
- Durchführungsöffnung: 55 mm
- Erhöhte Sicherheit durch präzise Fehlerstromüberwachung.
- Einfacher Einbau dank der optimalen Durchführungsöffnung.
Differenzstromwandler zur Fehlerstromüberwachung
Der Differenzstromwandler dient zur Überwachung von Fehlerströmen mit einer Durchführungsöffnung von 55 mm.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


