SIEMENS - Differenzstromwandler zur Fehlerstromüberwachung Durchführungsöffnung 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UL23041A
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 40 A
Öffnungsdurchmesser - 80 mm
Geeicht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209897526
Sonepar Artikelnummer
120521010
Hersteller Artikelnummer
3UL23041A
Hersteller Typ
3UL2304-1A
Hersteller Artikel Nr.:
3UL23041A
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
40 A
Öffnungsdurchmesser:
80 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.343 kg
- Durchführungsöffnung: 80 mm
- Fehlerstrombereich: 30 mA...40 A
- Effiziente Überwachung von Fehlerströmen für verbesserte Sicherheit.
- Einfache Installation und Handhabung dank der großzügigen Durchführungsöffnung.
Differenzstromwandler zur Fehlerstromüberwachung
Der Differenzstromwandler dient zur Überwachung von Fehlerströmen und kann mit einer Durchführungsöffnung von 80 mm eingesetzt werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


