SIEMENS - Digitalanzeige Universal für Schaltschrankeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:BAU200
Montageart - DIN-Schienenmontage
Anzahl der Zeichen pro Zeile - 4
Spannungsart - AC
Versorgungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914050229
Sonepar Artikelnummer
121183432
Hersteller Artikelnummer
BPZ:BAU200
Hersteller Typ
BAU200
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:BAU200
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
4
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
24 V
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Kommunikationsmedium Kupfer:
Ja
Anzahl der Zeilen:
1
Frei programmierbares Display:
Ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Kommunikationsmedium Glasfaser:
Nein
Möglichkeit zur Konfigurierung des Reglers:
Ja
Schutzart (IP):
IP50
Explosionsgeschützt:
Nein
Mit Montageset:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Nein
Breite:
96 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
83 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.272 kg
Digitale Universal-Einzelanzeige
Die Digitale Universal-Einzelanzeige ist geeignet für den Fronteinbau in Schaltschränke und bietet eine LED-Anzeige mit einstellbarem Eingangssignal.
Technische Details:
- Geeignet für den Fronteinbau in Schaltschränke
- Mit LED-Anzeige
- Mit Tasten einstellbares Eingangssignal (Signalart, Messbereich)
- Für alle Fühler von Siemens Building Technologies (LG-Ni 1000, T1, PT100, PT 1000, 0 ... 10 V)
Kundenvorteile:
- Einfacher Fronteinbau in Schaltschränke
- Flexibilität durch einstellbares Eingangssignal
- Kompatibilität mit verschiedenen Fühlern von Siemens
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


