SIEMENS - Digitales Ein-/Ausgangsmodul mit Kommunikationsfunktion, 24 V DC, 2 DI, 2 DO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT43222MC
Funktion - elektronisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsschaltstrom - 5 A
Breite in Teilungseinheiten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624599196
Sonepar Artikelnummer
121378944
Hersteller Artikelnummer
5TT43222MC
Hersteller Typ
5TT4322-2MC
Hersteller Artikel Nr.:
5TT43222MC
Funktion:
elektronisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
5 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.060 kg
- Kommunikationsfunktion
- 24V DC
- 2 Eingänge 24V AC/DC inkl. logischer Verknüpfungen
- 2 Ausgänge 230V AC
- Bitte Funkzulassung beachten!
- Länderliste: siehe Zertifikate
- Modul: SENTRON 5TT4
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßigem Berührungsschutz
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Nur von Siemens
Digitales Eingangs- / Digitales Ausgangsmodul 5TT4 COM
Das Digitale Eingangs- / Digitales Ausgangsmodul 5TT4 COM mit Kommunikationsfunktion ermöglicht vielseitige Schaltfunktionen für Wohn- und industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


