SIEMENS - Digitales Fehlerstromüberwachungsrelais, AC/DC 24-240 V, 2 W, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG56252CW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Funktion - für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114170
Sonepar Artikelnummer
121378925
Hersteller Artikelnummer
3UG56252CW30
Hersteller Typ
3UG5625-2CW30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG56252CW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Ansprechwert Stromstärke 1:
30 .. 40000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
30 .. 40000 mA
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Spannungsmessbereich:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
16 .. 400 Hz
Strommessbereich:
30 .. 40000 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Anzeige des Differenzstroms:
Ja
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.175 kg
- Einstellbereich: 0,03...40 A
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 .. 240V, 50 .. 60Hz
- Anlauf und Auslöseverzögerung: 0,1..999,9s
- 2 Wechsler Federzuganschluss
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Menügeführte Parametrierung und Istwert-Anzeige zur Grenzwertbestimmung
- Permanente Anzeige von Istwert oder Fehlerart
- Hohe Messgenauigkeit und permanente Selbstüberwachung
- Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen
- Eindeutige Fehlermeldungen am Display und zuschaltbarer Fehlerspeicher
- Hohe Flexibilität und Platzersparnis durch Aufbau des zugehörigen Wandlers 3UL23 innerhalb oder außerhalb des Schaltschranks
- Wahlweise mit IO-Link erhältlich
- Hinweis: Den notwendigen Differenzstromwandler 3UL23 bitte separat bestellen
- Umfassendes Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Ersatzklemmen und Plombierabdeckungen, einheitlich für alle Relais
- Die Überwachungsrelais 3UG5 lösen die bewährte Baureihe 3UG4 ab
- Schnelle Inbetriebnahme möglich
- Verlässliche Anlagendiagnose
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle
Digitales Überwachungsrelais Fehlerstromüberwachung (mit Stromwandler 3UL23)
Digital einstellbares Fehlerstromüberwachungsrelais SIRIUS 3UG5 für die Überwachung von Anlagen auf Fehlerströme.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


