SIEMENS - Digitales Fehlerstromüberwachungsrelais, AC/DC 24-240 V, 2 W, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG56251CW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Funktion - für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114163
Sonepar Artikelnummer
121378933
Hersteller Artikelnummer
3UG56251CW30
Hersteller Typ
3UG5625-1CW30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG56251CW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Ansprechwert Stromstärke 1:
30 .. 40000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
30 .. 40000 mA
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Spannungsmessbereich:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
16 .. 400 Hz
Strommessbereich:
30 .. 40000 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Anzeige des Differenzstroms:
Ja
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.189 kg
- Einstellbereich: 0,03...40 A
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 .. 240V, 50 .. 60Hz
- Anlauf und Auslöseverzögerung: 0,1..999,9s
- 2 Wechsler Schraubanschluss
- Modell: SIRIUS 3UG5
- Notwendiger Differenzstromwandler: 3UL23 bitte separat bestellen
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate.
- Schnelle Inbetriebnahme durch menügeführte Parametrierung und Istwert-Anzeige zur Grenzwertbestimmung.
- Permanente Anzeige von Istwert oder Fehlerart, hohe Messgenauigkeit und permanente Selbstüberwachung.
- Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen.
- Verlässliche Anlagendiagnose dank eindeutiger Fehlermeldungen am Display und zuschaltbarem Fehlerspeicher.
- Hohe Flexibilität und Platzersparnis durch Aufbau des zugehörigen Wandlers 3UL23 innerhalb oder außerhalb des Schaltschranks.
- Wahlweise mit IO-Link erhältlich.
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Relais verfügbar.
Digitales Überwachungsrelais Fehlerstromüberwachung
Ein digitales einstellbares Fehlerstromüberwachungsrelais für die Überwachung von Anlagen auf Fehlerströme.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


