SIEMENS - Digitales Fehlerstromüberwachungsrelais, DC 24 V, 2 W, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG58252AA40
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Funktion - für Gleichstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114354
Sonepar Artikelnummer
121378931
Hersteller Artikelnummer
3UG58252AA40
Hersteller Typ
3UG5825-2AA40
Hersteller Artikel Nr.:
3UG58252AA40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Funktion:
für Gleichstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Ansprechwert Stromstärke 1:
30 .. 40000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
30 .. 40000 mA
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Spannungsmessbereich:
24 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
16 .. 400 Hz
Strommessbereich:
30 .. 40000 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Anzeige des Differenzstroms:
Ja
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24 V
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.160 kg
- Einstellbereich: 0,03...40 A
- Versorgungsspannung: DC 24 V
- Anlauf und Auslöseverzögerung: 0,1..999,9s
- 1 Wechsler Federzuganschluss
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate.
- Schnelle Inbetriebnahme möglich durch menügeführte Parametrierung und Istwert-Anzeige zur Grenzwertbestimmung.
- Permanente Anzeige von Istwert oder Fehlerart, hohe Messgenauigkeit und permanente Selbstüberwachung.
- Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen.
- Verlässliche Anlagendiagnose dank eindeutiger Fehlermeldungen am Display und zuschaltbarer Fehlerspeicher.
- Hohe Flexibilität und Platzersparnis durch Aufbau des zugehörigen Wandlers 3UL23 innerhalb oder außerhalb des Schaltschranks.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Wahlweise mit IO-Link erhältlich.
Digitales Überwachungsrelais Fehlerstromüberwachung (mit Stromwandler 3UL23)
Digital einstellbares Fehlerstromüberwachungsrelais SIRIUS 3UG5 für die Überwachung von Anlagen auf Fehlerströme.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


