SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20%, DEFAULT OFF Phasenfolge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46141BR280AA3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
180 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209775060
Sonepar Artikelnummer
120587064
Hersteller Artikelnummer
3UG46141BR280AA3
Hersteller Typ
3UG4614-1BR28-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46141BR280AA3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 690 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.144 kg
- Asymmetrie: 0-20%, default off
- Phasenfolge: default off
- Phasenausfall: 3 x 160 bis 690 V AC
- Frequenz: 50 bis 60Hz
- Unterspannung: Default 320 V, Hysterese: Default: 5%
- Ein-, Abschaltverzögerung: Default 0,1 s
- 2 Wechsler, Schraubanschluss
- Variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- Freie Parametrierung von Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Diagnoseanzeige von Istwert und Netzfehlerart
- Verfügbar mit IO-Link und automatischer Drehrichtungskorrektur
- Einfache Integration in instabile Netze und verschiedene Anwendungen
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Benutzerfreundlichkeit dank abnehmbarer Anschlussklemmen und schnellem Federzuganschluss
- Kosteneffizienz durch einheitliches Zubehör für alle Relais
- Erhöhte Sicherheit durch verlässliche Diagnosefunktionen
Digitales Überwachungsrelais
Das digitale einstellbare Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 dient zur Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung in instabilen Netzen oder ortsveränderlichen Anlagen wie Klimakompressoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


