SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46141BR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209648388
Sonepar Artikelnummer
120226154
Hersteller Artikelnummer
3UG46141BR20
Hersteller Typ
3UG4614-1BR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46141BR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 690 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.155 kg
- Spannungsbereich: 3 x 160 bis 690 V AC
- Frequenz: 50 bis 60 Hz
- Unterspannung: 160-690 V
- Hysterese: 1-20 V
- Ein- und Abschaltverzögerung: 0-20 s
- Anschluss: 2 Wechsler, Schraubanschluss oder Federzuganschluss
- Variabel einstellbar: Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- Diagnose: Anzeige von Istwert und Netzfehlerart
- Baubreite: Schmale Bauform für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Zubehör: Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen einheitlich für alle Relais
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Flexible Einstellungen für verschiedene Anwendungen, wie bei Klimakompressoren oder Baustellenkompressoren
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Parametrierbare Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten für individuelle Anpassung
Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20%
Das Digitales Überwachungsrelais SIRIUS 3UG4 überwacht Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung in instabilen Netzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


