SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46142BR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642577
Sonepar Artikelnummer
120227156
Hersteller Artikelnummer
3UG46142BR20
Hersteller Typ
3UG4614-2BR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46142BR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 690 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.143 kg
- Phasenfolgeüberwachung
- Phasenausfallüberwachung
- Asymmetriemessung von 0-20%
- Spannungsbereich: 3 x 160 bis 690 V AC
- Frequenz: 50 bis 60Hz
- Unterspannungseinstellung: 160-690 V
- Hysterese: 1-20 V
- Ein- und Abschaltverzögerung: 0-20 s
- 2 Wechsler mit Federzugtechnik
- Variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- Verfügbar mit IO-Link und automatischer Drehrichtungskorrektur
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank schmaler Baubreite
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart
- Abnehmbare Anschlussklemmen für einfache Wartung
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Einheitliches und umfassendes Zubehörangebot für alle Relais
Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20%
Das SIRIUS 3UG4 digitales Überwachungsrelais dient der Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung, um die Sicherheit in instabilen Netzen zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


