SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais cos phi, U, I, 0,1-690V, AC/DC 24-240V, Federzug...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG56422CW31
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114217
Sonepar Artikelnummer
121378947
Hersteller Artikelnummer
3UG56422CW31
Hersteller Typ
3UG5642-2CW31
Hersteller Artikel Nr.:
3UG56422CW31
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsmessbereich:
24 .. 240 V
Strommessbereich:
0.003 .. 10 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Phasen:
1
Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi:
0.1 .. 0.99
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
999.9 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.175 kg
- Wirkstrom-, Spannungs-, Cos-phi und Leistungsüberwachung bis 690V AC/DC bis 15A
- Versorgungsspannung AC/DC 24 .. 240V, 50 .. 60Hz
- Anlauf und Auslöseverzögerung 0,1..999,9s
- 2 Wechsler Federzuganschluss
- SIL 1/PL c
- Wählbares Messprinzip: cos phi oder Wirkstrom
- Überwachung kleinerer einphasiger Motoren mit einem Leerlaufstrom unter 0,5 A
- Zusätzlich verfügbar mit IO-Link und SIL 1/PL c Zertifizierung
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannung und internationale Zertifikate
- Implizite Überwachung auf Kabelbruch sowie Phasenausfall möglich
- Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen
- Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör wie Gerätekennzeichnungsschilder, Ersatzklemmen und Plombierabdeckungen
- Die Überwachungsrelais 3UG5 lösen die bewährte Baureihe 3UG4 ab
Digitales Überwachungsrelais
Das digitale Überwachungsrelais SIRIUS 3UG5 dient zur Überwachung von Leistungsfaktor und Wirkstrom bis 690V AC/DC.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


