SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais cos phi, U, I, 0,1-690V, AC/DC 24-240V, IO-Link,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG58422AA40
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Strommessbereich - 0.003 .. 10 A
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50 .. 60 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114378
Sonepar Artikelnummer
121378926
Hersteller Artikelnummer
3UG58422AA40
Hersteller Typ
3UG5842-2AA40
Hersteller Artikel Nr.:
3UG58422AA40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Strommessbereich:
0.003 .. 10 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Phasen:
1
Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi:
0.1 .. 0.99
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
999.9 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.159 kg
- Versorgungsspannung: DC 24 V
- Anlauf- und Auslöseverzögerung: 0,1..999,9s
- 1 Wechsler
- Federzuganschluss
- Messprinzip: cos phi oder Wirkstrom wählbar
- Überwachung von Leistungsfaktor und Wirkstrom
- Max. Spannung: bis 690V AC/DC
- Max. Strom: bis 10A
- Phasenausfallüberwachung
- Zertifizierung: SIL 1/PL c verfügbar
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannung und internationale Zertifikate
- Überwachung auch kleinerer einphasiger Motoren mit Leerlaufstrom unter 0,5 A
- Platzersparnis im Schaltschrank dank schmaler Baubreite
- Zuverlässige Diagnose durch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen
- Wartungsfreier, schneller und rüttelsicherer Anschluss dank Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Relais
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3UG4
Digitales Überwachungsrelais
Das digitale Überwachungsrelais SIRIUS 3UG5 überwacht Strom, Wirkstrom, Spannung, Cos-phi und Leistung und bietet vielseitige Anwendungen bis 690V AC/DC und 10A.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


