SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais cos phi, U, I, 0,1-690V, AC/DC 24-240V, IO-Link,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG58421AA40
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Strommessbereich - 0.003 .. 10 A
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50 .. 60 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114361
Sonepar Artikelnummer
121378934
Hersteller Artikelnummer
3UG58421AA40
Hersteller Typ
3UG5842-1AA40
Hersteller Artikel Nr.:
3UG58421AA40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Strommessbereich:
0.003 .. 10 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Phasen:
1
Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi:
0.1 .. 0.99
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
999.9 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.164 kg
- Versorgungsspannung: DC 24 V
- Anlauf- und Auslöseverzögerung: 0,1..999,9s
- 1 Wechsler
- Schraubanschluss
- Überwachung auf Überschreitung von Leistungsfaktor und Wirkstrom
- Überwachung kleinerer einphasiger Motoren mit Leerlaufstrom unter 0,5 A
- Messprinzip: wählbar zwischen cos phi oder Wirkstrom
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Abnehmbare Anschlussklemmen
- Verfügbar mit Federzuganschluss
- Optional mit IO-Link erhältlich
- Geräte mit SIL 1/PL c Zertifizierung verfügbar
- Umfassendes Zubehör verfügbar
- Ersetzt die Baureihe 3UG4
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannung und internationale Zertifikate
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Relais
SIRIUS 3UG5
Ein digitales Überwachungsrelais zur Überwachung von Strom, Wirkstrom, Spannung, Cos-phi und Leistung mit IO-Link bis 690V AC/DC bis 10A.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


