SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais cos phi, U, I, AC 90-690V, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG56431CS20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 90 .. 690 V
Versorgungsspannung DC - 90 .. 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114224
Sonepar Artikelnummer
121378836
Hersteller Artikelnummer
3UG56431CS20
Hersteller Typ
3UG5643-1CS20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG56431CS20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
90 .. 690 V
Versorgungsspannung DC:
90 .. 690 V
Spannungsmessbereich:
90 .. 690 V
Strommessbereich:
0.05 .. 10 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Phasen:
1
Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi:
0.1 .. 0.99
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
90 .. 690 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
999.9 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
90 .. 690 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
90 .. 690 V
Betriebsspannung DC:
90 .. 690 V
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.178 kg
- Spannungsbereich: 90 bis 690V AC/DC
- Strombereich: 0,05 bis 10A AC/DC
- Versorgungsspannung: 24 .. 240V, 50 .. 60Hz
- Anlauf- und Auslöseverzögerung: 0,1..999,9s
- Anschluss: 2 Wechsler Schraubanschluss oder Federzuganschluss
- Messprinzip: wählbar zwischen cos phi oder Wirkstrom
- Mit IO-Link erhältlich
- Zertifizierung: SIL 1/PL c verfügbar
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannung und internationale Zertifikate
- Überwachung auch kleinerer einphasiger Motoren mit Leerlaufstrom unter 0,5 A
- Implizite Überwachung auf Kabelbruch sowie Phasenausfall möglich
- Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank schmaler Baubreite
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen
- Einheitliches Zubehör für alle Relais, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder und Ersatzklemmen
- Ablösung der bewährten Baureihe 3UG4
Digitales Überwachungsrelais SIRIUS 3UG5
Das digitale einstellbare Überwachungsrelais dient der Überwachung von Leistungsfaktor und Wirkstrom.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


