Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Drehzahlüberwachung 0,1-2200 r/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Drehzahlüberwachung 0,1-2200 r/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3UG46511AW30

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Funktion Drehzahlüberwachung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209667457

Sonepar Artikelnummer

120227187

Hersteller Artikelnummer

3UG46511AW30

Hersteller Typ

3UG4651-1AW30

Hersteller Artikel Nr.:

3UG46511AW30

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Funktion Drehzahlüberwachung:

Ja

Funktion Stillstandsüberwachung:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Mit Rückführkreis:

Nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.161 kg

    Digitales Überwachungsrelais

    Das Digitales Überwachungsrelais SIRIUS 3UG4 überwacht Drehzahlen von 0.1 bis 2200 U/min für Über- und Unterschreitung und eignet sich für vielfältige Anwendungen, auch bei langsam drehenden Motoren.

    Technische Details:

    • Drehzahlüberwachung von 0.1 bis 2200 U/min
    • Spannungsbereich AC/DC 24 bis 240 V
    • Frequenz 50 bis 60 Hz
    • Anlaufverzögerung 1 bis 900 s
    • Auslöseverzögerung 0,1 bis 99,9 s
    • Hysterese 0.1 bis 99 U/min
    • 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher
    • Schraubanschluss mit optionalem Federzuganschluss
    • Hilfsspannung für Sensor integriert
    • Anschluss für 2- oder 3-Leiter-Sensoren
    • Menügesteuerte Parametrierung
    • IO-Link verfügbar

    Kundenunterschiede:

    • Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate.
    • Trendige Inbetriebnahme dank einfacher Parametrierung und Anzeige von Istwerten zur Grenzwertbestimmung.
    • Permanente Anzeige von Istwert oder Fehlerart für Benutzerfreundlichkeit.
    • Verlässliche Anlagendiagnose durch klare Fehlermeldungen am Display.
    • Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen.
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Relais, verbessert die Handhabung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie