Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Drehzahlüberwachung 0,1-2200 r/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Drehzahlüberwachung 0,1-2200 r/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3UG46512AA30

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Funktion Drehzahlüberwachung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209667464

Sonepar Artikelnummer

120227188

Hersteller Artikelnummer

3UG46512AA30

Hersteller Typ

3UG4651-2AA30

Hersteller Artikel Nr.:

3UG46512AA30

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Funktion Drehzahlüberwachung:

Ja

Funktion Stillstandsüberwachung:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Mit Rückführkreis:

Nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

103 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.170 kg

    Digitales Überwachungsrelais

    Digital einstellbares Drehzahlüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 zur Überwachung von Drehzahlen auf Über- und Unterschreitung, ideal für langsam drehende Motoren.

    Technische Details:

    • Drehzahlüberwachung von 0.1 bis 2200 U/min
    • Versorgungsspannung: AC/DC 24 V
    • Frequenz: DC und AC 50 bis 60 Hz
    • Anlaufverzögerung: 1 bis 900 s
    • Auslöseverzögerung: 0,1 bis 99,9 s
    • Hysterese: 0.1 bis 99 U/min
    • 2- oder 3-Leiter-Sensoren anschließbar
    • Hilfsspannung für Sensor integriert
    • Abnehmbare Klemmen für einfachen Gerätewechsel
    • Verfügbar mit IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
    • Schnelle Inbetriebnahme dank menügeführter Parametrierung
    • Permanente Anzeige von Istwert oder Fehlerart
    • Verlässliche Anlagendiagnose mit eindeutigen Fehlermeldungen
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschlusstechnik
    • Umfassendes Zubehör für einheitliche Nutzung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie