Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Drehzahlüberwachung 0,1-2200 r/min SIL 1/PL c

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Drehzahlüberwachung 0,1-2200 r/min SIL 1/PL c

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3UG56511CW31

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Funktion Drehzahlüberwachung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621114255

Sonepar Artikelnummer

121378954

Hersteller Artikelnummer

3UG56511CW31

Hersteller Typ

3UG5651-1CW31

Hersteller Artikel Nr.:

3UG56511CW31

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Funktion Drehzahlüberwachung:

Ja

Funktion Stillstandsüberwachung:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Mit Rückführkreis:

Nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

SIL nach IEC 61508:

1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level c

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.190 kg

    Digitales Überwachungsrelais Drehzahlüberwachung

    Das digitale einstellbare Drehzahlüberwachungsrelais SIRIUS 3UG5 überwacht Drehzahlen auf Über- und Unterschreitung.

    Technische Details:

    • Drehzahlüberwachung von 0.1 bis 2200 U/min
    • Versorgungsspannung AC/DC 24 .. 240V, 50 .. 60Hz
    • Anlauf und Auslöseverzögerung 0,1..999,9s
    • 2 Wechsler Schraubanschluss SIL 1/PL c
    • Geeignet für langsam drehende Motoren
    • Hilfsspannung für Sensor integriert
    • Weitspannungsversorgung mit internationalen Zertifikaten
    • Kompatibel mit 2- oder 3-Leiter-Sensoren
    • IO-Link erhältlich

    Kundenvorteile:

    • Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate
    • Schnelle Inbetriebnahme durch menügeführte Parametrierung und Istwert-Anzeige
    • Permanente Anzeige von Istwert oder Fehlerart
    • Gerätewechsel ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen
    • Verlässliche Anlagendiagnose mit eindeutigen Fehlermeldungen am Display
    • Zuschaltbarer Fehlerspeicher
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Relais

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie