Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Drehzahlüberwachung 0,1-6000 r/min

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais Drehzahlüberwachung 0,1-6000 r/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3UG56511CW30

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Funktion Drehzahlüberwachung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621114248

Sonepar Artikelnummer

121378928

Hersteller Artikelnummer

3UG56511CW30

Hersteller Typ

3UG5651-1CW30

Hersteller Artikel Nr.:

3UG56511CW30

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Funktion Drehzahlüberwachung:

Ja

Funktion Stillstandsüberwachung:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Mit Rückführkreis:

Nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.185 kg

    Digiales Überwachungsrelais Drehzahlüberwachung

    Das digitales Überwachungsrelais ermöglicht die Drehzahlüberwachung von 0.1 bis 6000 U/min.

    Technische Details:

    • Drehzahlüberwachung von 0.1 bis 6000 U/min
    • Über- und Unterschreitung
    • Versorgungsspannung AC/DC 24 .. 240V, 50 .. 60Hz
    • Anlauf und Auslöseverzögerung 0,1..999,9s
    • 2 Wechsler Schraubanschluss
    • Digital einstellbares Drehzahlüberwachungsrelais SIRIUS 3UG5
    • Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
    • 2- oder 3-Leiter-Sensoren und Sensoren mit mechanischem Schalt- oder Elektronikausgang anschließbar
    • Hilfsspannung für Sensor ist integriert
    • Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen
    • Wahlweise mit IO-Link erhältlich

    Kundenvorteile:

    • Schnelle Inbetriebnahme durch menügeführte Parametrierung und Istwert-Anzeige zur Grenzwertbestimmung
    • Permanente Anzeige von Istwert oder Fehlerart
    • Verlässliche Anlagendiagnose dank eindeutiger Fehlermeldungen am Display und zuschaltbarer Fehlerspeicher
    • Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss verfügbar
    • Umfassendes Zubehör wie Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais
    • Die Drehzahlüberwachungsrelais 3UG5 lösen die bewährte Baureihe 3UG4 ab

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie