SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais für dreiph. Spannung mit N-leit.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46162CR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 90 .. 400 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642591
Sonepar Artikelnummer
120227160
Hersteller Artikelnummer
3UG46162CR20
Hersteller Typ
3UG4616-2CR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46162CR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
90 .. 400 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
90 .. 400 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
90 .. 400 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.151 kg
- Spannungsbereich: 90 bis 400 V AC, 50 bis 60 Hz
- Hysterese: 1-20 V je 0-20 s für Umin und Umax
- Funktionalitäten: Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- Verzögerungszeiten: Frei parametrierbar
- Platzbedarf: Schmale Baubreite für Schaltschrank
- Anschluss: Schraubanschlusstechnik und Federzuganschluss
- Verfügbarkeit: Mit IO-Link bzw. automatischer Drehrichtungskorrektur
- Zubehör: Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen einheitlich für alle Relais
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate.
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss für einfache Installation.
- Variabel einstellbar für unterschiedliche Anwendungen und Anforderungen.
- Reduzierter Platzbedarf im Schaltschrank für mehr Effizienz.
Digitales Überwachungsrelais SIRIUS 3UG4
Das digitales Überwachungsrelais SIRIUS 3UG4 überwacht die Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung, ideal für instabile Netze oder mobile Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


