SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais für dreiphasige Netzspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46151CR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209648326
Sonepar Artikelnummer
120227157
Hersteller Artikelnummer
3UG46151CR20
Hersteller Typ
3UG4615-1CR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46151CR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 690 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.146 kg
- Funktionsbereich: 3 x 160 bis 690 V AC, 50 bis 60 Hz
- Unter- und Überspannung: 160-690 V
- Hysterese: 1-20 V, einstellbar je nach 0-20 s für Umin und Umax
- Energieverbrauch: 1 W für Umin, 1 W für Umax
- Anschlussart: Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Einstellbare Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten
- Internationale Zertifikate und Weitspannungsversorgung für globalen Einsatz
- Erhältlich mit IO-Link oder automatischer Drehrichtungskorrektur
- Platzsparende Installation dank schmaler Baubreite im Schaltschrank
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss bei Verwendung von Federzuganschlüssen
- Umfassendes Zubehör wie Gerätekennzeichnungsschilder und Abdeckkappen
- Einfache und variable Einstellungen für unterschiedliche Anwendungen
Digitales Überwachungsrelais SIRIUS 3UG4
Das digitale Überwachungsrelais ist für die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung in 3-phasigen Netzspannungen von 160 bis 690 V AC ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


