SIEMENS - Digitales Überwachungsrelais für dreiphasige Netzspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46152CR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642584
Sonepar Artikelnummer
120227158
Hersteller Artikelnummer
3UG46152CR20
Hersteller Typ
3UG4615-2CR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46152CR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 690 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.139 kg
- Spannungsbereich: 3 x 160 bis 690 V AC
- Frequenz: 50 bis 60 Hz
- Unter- und Überspannung: 160-690 V
- Hysterese: 1-20 V je 0-20 s für Umin und Umax
- Leistungsaufnahme: 1 W für Umin, 1 W für Umax
- Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten frei parametrierbar
- Abnehmbare Anschlussklemmen
- Variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank schmaler Baubreite
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Erhältlich in verschiedenen Spannungen, wahlweise mit IO-Link
- Umfassendes Zubehör wie Gerätekennzeichnungsschilder und Abdeckkappen
Digitales Überwachungsrelais SIRIUS 3UG4
Das digitales Überwachungsrelais dient zur Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung in 3-phasigen Netzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


